バフ研磨のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
2,039件の「バフ研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー バフ」、「バフ掛け 電動工具」、「金属磨きバフ」などの商品も取り扱っております。
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に 穴径(Φmm) 1.5 直径(Φmm) 25 厚さ(mm) 3 材質 フェルト 形状 ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 金属、樹脂、木工等
1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm) 2.35 材質 純毛 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状 矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ツヤ出しに 直径(Φmm) 125 穴径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 約13/15(実測値) 材質 フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番 EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) (ウール)5 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質 酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約70×30×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 148 バフサイズ(Φmm) 175 電源(V) 100 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 900 質量(kg) 2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ148×220×290 トラスコ品番 365-0782
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 細目 取付け方法 マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 (本体)麻、(糸)純綿 化学物質安全性参考資料
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm) 10 材質 綿布、サイザル麻 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別 粗研磨(ハード) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm) 2.34 セット内容 22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 金属、樹脂
1箱(3本)
859 税込945
4日以内出荷

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

1個
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm) 2.35 材質 純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
759 税込835
当日出荷